包装用OPP粘着テープ ダンプロンM

包装用OPP粘着テープ ダンプロンM 日東電工ベースマテリアル

段ボールの梱包に抜群のシール性能を発揮します。
テープ使用時に有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。

用途包装用。 幅(mm)48 透明 基材ポリプロピレン 粘着剤ゴム系 主な用途梱包用 内容量1巻
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
伸び(%)
粘着力(N/10mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07413266 MR3605-48TM 634-4188 0.075 50 160 5.2
オープン
549
604 (税込)
翌日出荷

返品不可
07413248 MR3601-48TM 634-4190 0.048 100 150 4.8
オープン
 
 
取扱い終了
07413257 MR3603-48TM 634-4189 0.06 100 160 4.8
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07413248 MR3601-48TM 13167729 MR3601-48TM MR3601-48TM 包装用OPP粘着テープ ダンプロンM 日東電工ベースマテリアル 13167729 包装用OPP粘着テープ ダンプロンM 日東電工ベースマテリアル 1箱(10巻) 7,398 税込8,138 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする