ペーパータオル

ペーパータオル リビィ ペーパータオル リビィ

環境に配慮した、PEFC認証紙を使用しております。
バージンパルプ100%のペーパータオルです。
蛍光塗料を使用しておりません。
柔らかな手触りです。

用途
手洗い後の手拭きに。
テーブルや調理台の拭き取りに。
調理器具の拭き取りに。
感染症対策に。
材質バージンパルプ100% ホワイト 高さ(mm)275 シートサイズ(mm)220×215 内容量1袋(200枚)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
トラスコ品番
奥行(mm)
ケース入数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
JAK2 07398451
JAK2 07398451
07398451 JAK2 342-0326 87 10
オープン
229
252 (税込)
当日出荷
VNH0 07398478
VNH0 07398478
07398478 VNH0 342-0330 110 8
オープン
219
241 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする