マスキングテープ 塗装用 NO.750W

マスキングテープ 塗装用 NO.750W カモ井加工紙

耐候性、耐水性に優れた粘着剤で糊残りが少ないです。
巻き戻しが軽く、見切りも綺麗にとれます。
建築用途を中心に幅広く使用可能です。

用途塗装用。 厚さ(mm)0.09 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤アクリル系 伸び(%)2.6 主な用途塗装・養生用 引張強度(N/15mm)50.4 粘着力(N/10mm)1.94 特性耐候、耐水
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07396710 NO.750W-12 1パック(10巻) 607-2903 12
オープン
479
527 (税込)
翌日出荷

返品不可
07396719 NO.750W-15 1パック(8巻) 607-2911 15
オープン
479
527 (税込)
翌日出荷

返品不可
07396728 NO.750W-18 1パック(7巻) 607-2905 18
オープン
509
560 (税込)
翌日出荷

返品不可
07396737 NO.750W-20 1パック(6巻) 607-2902 20
オープン
479
527 (税込)
翌日出荷

返品不可
07396746 NO.750W-21 1パック(6巻) 607-2908 21
オープン
509
560 (税込)
翌日出荷

返品不可
07396755 NO.750W-24 1パック(5巻) 607-2907 24
オープン
479
527 (税込)
翌日出荷

返品不可
07396771 NO.750W-30 1パック(4巻) 607-2910 30
オープン
479
527 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする