A-スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミル)

A-スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミル) OSG(オーエスジー)

安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。

用途
止まり穴加工用
低・中・高炭素鋼、アルミ合金鋳物、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物用。
トラスコ品番117-9607 材質粉末ハイス(CPM) 全長(mm)150 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M10 シャンク径(Φmm)8 下穴径(Φmm)8.5 ねじ長さ(mm)18 精度OH4 表面処理Vコーティング 食付2.5山 シャンク四角部(mm)6 加工ねじメートルねじ 精度表記STD 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07396500 A-LT-SFT-STD-M10X1.5X150-8
9,450
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする