曜日別特売

外装デンマルVダイヤ

外装デンマルVダイヤ - ハウスビーエム

偏心V型チップでコバ欠けとタッチアップの手間を低減します。
硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板、ケイカル板、ラスボード等の切断に使います。

用途硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板(鉄線なし)、ケイカル板、石こうボード、ラスボードに。トラスコ品番162-3854材質刃先:ダイヤモンドチップ刃数10穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100刃厚(mm)1.5適合材硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板(鉄線なし)、ケイカル板、石膏ボード内容量1枚
注意
※注意:金属系サイディングには使用出来ません。
※注意:石・コンクリート・釘・鉄線等は絶対に切断しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07410755DMVD-10010
12,700
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする