DC18V充電式1/2DRインパクトレンチセットIW876-350N-S
・コンパクトボディでありながら、最大トルク350Nmのコードレスタイプ
用途タイヤ交換
トラスコ品番548-5407
セット内容インパクトレンチ、バッテリー、充電器、収納ケース
材質インパクトレンチ:PA、バッテリー:PA、充電器:ABS
差込角(mm)12.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500
最大締付トルク(N・m)強:350
バッテリー容量(Ah)2
打撃数(min-1)0~3100
内容量1セット
注意
※・他社バッテリーとの互換性はありません。※・必ずインパクトレンチに対応した工具を使用してください。
※・ソケット装着時に、空転させないでください。