つくし工房
短冊標識
樹脂製のボードで手軽に防火管理者を表示を設置できます。
トラスコ品番
184-0019
厚さ(mm)
1
取付
上下2ヶ所穴あり
縦(mm)
200
横(mm)
80
表示内容
防火管理者
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07406336
315-J
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください