つくし工房
短冊標識
イラストと大きな文字で、防犯カメラの設置を明確に表示しています。
トラスコ品番
183-6891
厚さ(mm)
1
取付
上下2ヶ所穴あり
縦(mm)
360
横(mm)
120
表示内容
防犯カメラ作動中
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07406178
9-T
¥
350
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください