つくし工房
掲示板
作業員の入場・出場を名前で把握できます。
付属品
予備名札:青/青(2枚)
トラスコ品番
183-5319
厚さ(mm)
0.5
取付穴数
4カ所
縦(mm)
450
横(mm)
600
取付穴径(mm)
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07406221
80-F
¥
15,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください