つくし工房
消防標識
有機溶剤中毒予防規則第25条に基づく区分表示板です。
トラスコ品番
185-5740
厚さ(mm)
1
取付
穴なし
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
第二種有機溶剤等
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07406196
70-B
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください