つくし工房
安全標識
イラストと大きな文字で、防犯カメラの設置を明確に表示しています。
厚さ(mm)
1
取付
4ヶ所穴あり
表示内容
防犯カメラ作動中
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07406160
9-A
183-5332
450
300
¥
800
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
07406169
9-B
185-7355
300
450
¥
800
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください