1/4HEX ワイヤーブラシセット ステンレス (6本組)

1/4HEX ワイヤーブラシセット ステンレス (6本組) アストロプロダクツ 1/4HEX ワイヤーブラシセット ステンレス (6本組) アストロプロダクツ 1/4HEX ワイヤーブラシセット ステンレス (6本組) アストロプロダクツ 1/4HEX ワイヤーブラシセット ステンレス (6本組) アストロプロダクツ

1/4HEX軸のステンレスワイヤーブラシセットです。
各ブラシ部径がΦ9、11、13、15、17、19mmの6種類あり、様々な穴径に対応することができます。
電動ドリルドライバーやエアドリルなどで使用し、パイプ内部の錆取り、清掃に大変便利です。

トラスコ品番397-9511 材質ブラシ:ステンレス、軸:スチール 全長(mm)100 毛丈(mm)45 二面幅(mm)【軸】6.3(1/4HEX) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2100 適合材金属 ブラシ径(Φmm)9/11/13/15/17/19 線径(mm)0.15 内容量1セット(6セット)
注意
※本製品は、金属などの研削、研磨、バリ取り、サビ落としに使用します。
※最高使用回転数を超える使用はしないでください。
※インパクトレンチ、インパクトドライバーでは使用しないでください。
※本製品を安全に使用するため、安全手袋、耳栓またはイヤーマフ、安全帽、安全靴、作業ツナギまたは長袖長ズボンを必ず着用してください。
※軍手や繊維状の手袋、指先がだぶつく手袋は、回転部に巻き込まれる恐れがありますので、着用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07411087 2011000012274
オープン
829
912 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする