AP デジタルマルチテスター

AP デジタルマルチテスター アストロプロダクツ

測定値に対して最適な範囲を選択してくれるオートレンジ式です。
専用ケースに入れたまま測定できます。

付属品専用ケース×1、テスト用CR2032電池(内蔵)×1 トラスコ品番254-1125 幅(mm)60 高さ(mm)110 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)11 周波数(Hz)99.9Hz~99.9kHz 電源(V)電池CR2032×1 交流電圧(V)4~600 抵抗(Ω)400Ω~40MΩ 直流電圧(V)4~600 安全性安全基準:CAT2 600V コンデンサ容量(F)4nF~100μFDUTY(%):0.1%~99.9% 保管温度範囲(℃)-10~40 サンプリング速度3回/秒 最小表示(MΩ)40 内容量1個
注意
※本製品は電流を測定する事ができません。
※使用前に説明書をよく読み、安全に使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07410841 2001000009664
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする