曜日別特売

一般蒸気用真空計(A枠立型・Φ100)

一般蒸気用真空計(A枠立型・Φ100) - 高島計器一般蒸気用真空計(A枠立型・Φ100) - 高島計器一般蒸気用真空計(A枠立型・Φ100) - 高島計器

JIS B 7505 ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。

用途
蒸気に対応しています。
耐久性にも優れています。
トラスコ品番564-1775材質外枠材質:SPC・黒塗装ケース形状A枠立型接続ねじG3/8大きさ100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07405880102790140
4,400
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする