深穴細字インクマーカー”Ink” 箱入りセット

深穴細字インクマーカー”Ink” 箱入りセット - ピカマーカー

15046(10本)、15040(5本)、15041(5本)がセットで陳列できます。
組み立て不要ですぐに陳列できます。
ペン先が2.0mmと細長いので、狭く入り組んだ場所にも書き込めます。
芯両端でマーキングでき、芯を反転させて常に濃いマーキングが可能です。
芯先ホルダーは上下スライド式で芯を取り出しやすくなっております。
芯先ホルダーをインク側にスライドさせた分(約5mm)芯をカットでき、新品同様の描き味が長続きします。
速乾性に優れたインクです。
強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。

用途木材(ドライ)、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。トラスコ品番682-9875セット内容工業用深穴インクマーカー黒:15046(10本)、赤:15040(5本)、青:15041(5本)、リーフレット材質アルコール系インクインク色黒/赤/青適合温度(℃)-10~40ペン先長さ(mm)2線の太さ細字内容量1箱(20本)
注意
※キャップを外した状態で2分以上放置しないで下さい。
※開封後は早めにご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074121891502003
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする