深穴中字インクマーカー”BIG Ink” 箱入りセット

深穴中字インクマーカー”BIG Ink” 箱入りセット - ピカマーカー

17046(8本)、17040(4本)、17041(4本)、17052(4本)がセットで陳列できます。
組み立て不要ですぐに陳列できます。
中字の見やすいマーキングが可能です。
ペン先は5mmで狭く入り組んだ場所にも書き込めます。
芯両端でマーキングでき、芯を反転させて常に濃いマーキングが可能です。
速乾性に優れたインクです。
強力クリップで腰袋やポケットにフィットし、片手でキャップから抜き取れます。
つるつるした表面へのマーキングに最適です。

用途木材(ドライ)、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。トラスコ品番665-2117セット内容深穴インクマーカー黒:17046(8本)、赤:17040(4本)、青:17041(4本)、白:17052(4本)、リーフレット材質アルコール系インク(17046、17040、17041)、水性インク(17052)インク色黒/赤/青/白適合温度(℃)-5~40線の太さ中字内容量1箱(20本)
注意
※キャップを外した状態で2分以上放置しないで下さい。
※開封後は早めにご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074121461702003
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする