工業用マルチマーカー ”Pica VISOR permanent”替芯

工業用マルチマーカー ”Pica VISOR permanent”替芯 - ピカマーカー工業用マルチマーカー ”Pica VISOR permanent”替芯 - ピカマーカー工業用マルチマーカー ”Pica VISOR permanent”替芯 - ピカマーカー工業用マルチマーカー ”Pica VISOR permanent”替芯 - ピカマーカー工業用マルチマーカー ”Pica VISOR permanent”替芯 - ピカマーカー
(1件のレビュー)

取り出し易いケースに収納されており、手を汚さずに芯の交換が可能です。
タイヤ、ガラス、タイル、木材、鉄、革などあらゆる濡れた材料にもマーキングできます。
芯は乾燥しにくく長く使用できます。

用途木材、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイル、タイヤ、革などへの線引きやマーキングに。材質顔料繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(4本)
注意
※40°以下の環境で保管下さい。
※高温のまま放置しないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
インク色
適合温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0741197099140SB03665-211940°以下
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
0741197999144SB03665-211340°以下
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
0741198899152SB03665-212540°以下
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
0741218099141SB03665-2122-10~40
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: 作業
建設業・工事業

本体そのままで替芯だけ取替えれば使えるのは非常にイイ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする