曜日別特売

リフォーム壁点検口

リフォーム壁点検口 - フクビ化学

1枠で9.5ミリ・12.5ミリ厚のどちらの石膏ボードにも対応可能です。
開口を開ける為の型紙が付いているので施工手間も解消します。
ボードに直接挟み込めるので下地が不要です。
内蓋(合板)付なので精度の高いボード切りに気を配る必要がありません。

用途
壁用点検口に。
壁専用。
付属品
調整ピース4個(石膏ボード9.5ミリの場合に使用)、壁面開口サイズの型紙1枚、取扱説明書1部
トラスコ品番
415-0935
セット内容
点検口枠1枠
材質
ポリ塩化ビニル樹脂
色
オフホワイト
規格寸法(mm)
300×300
壁施工開口寸法(mm)
315×315
内容量
1個
注意
※天井面でのご使用は不可です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07419600w1230wh
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする