機能束接着剤 スーパーUダイン
機能束専用接着剤(一液型ウレタン樹脂系)です。
接着剤工業会(JAIA)のF☆☆☆☆を取得した環境配慮型の接着剤です。
用途機能束専用接着剤
トラスコ品番493-2984
材質ウレタン樹脂系
規格3kg
使用の目安プラ木レン/プラ束/1個あたりの塗布量は60~70g、鋼製束/1個あたりの塗布量は50~60g
危険物の類別非危険物
内容量1個
注意
※有効期限は製造年月日から1年になります。※施工後、24時間以上養生してください。
機能束専用接着剤(一液型ウレタン樹脂系)です。
接着剤工業会(JAIA)のF☆☆☆☆を取得した環境配慮型の接着剤です。