ローダウンキット

ローダウンキット - DAYTONA(デイトナ)ローダウンキット - DAYTONA(デイトナ)ローダウンキット - DAYTONA(デイトナ)ローダウンキット - DAYTONA(デイトナ)ローダウンキット - DAYTONA(デイトナ)ローダウンキット - DAYTONA(デイトナ)ローダウンキット - DAYTONA(デイトナ)

ローダウンして足つきの不安を解消。
高次元の乗り心地、コーナリング性能、ギャップ走破性を実現したアジャスタブルリアショック。
純正比-15~-30mmの間で無段階に調整が可能。
ローダウンに必要なショートサイドスタンドも付属。
【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]
・調整幅(自由長):338-353mm
・伸側減衰調整20段
・スプリングプリロード無段階調整式
・ショートサイドスタンド付属
・純正サイドスタンドスイッチ使用可能

用途
適合車種:GB350C(24)
ローダウンして足つきの不安を解消
車高調整幅(自由長):338-353mm
伸側減衰調整20段 / スプリングプリロード無段階調整式
ショートサイドスタンド付属
その他【伸側減衰調整】20段シルバーボディ/ブラックスプリング調整範囲(mm)【幅(自由長)】338~353適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]内容量1キット
3月22日より値下げいたしました。
注意
※ 伸側減衰調整20段、21段以上まで動きますが、21段以上は減衰力が変化しません。
※ GB350/Sは、パネレートが合わないため不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0742562046245
79,000
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする