曜日別特売

ローダウンキット

ローダウンキット - DAYTONA(デイトナ)ローダウンキット - DAYTONA(デイトナ)ローダウンキット - DAYTONA(デイトナ)ローダウンキット - DAYTONA(デイトナ)ローダウンキット - DAYTONA(デイトナ)ローダウンキット - DAYTONA(デイトナ)

ローダウンながら純正以上の乗り心地、コーナリング性能、ギャップ走破性を実現したアジャスタブルリアショック。
シート高で約23mmローダウン可能です。
付属のショートサイドスタンドは、操作しやすい適切な長さに設定しました。(停車時の車体の傾き角度16度)
ローダウンに必要なショートサイドスタンドも付属。
【適合車種】エリミネーター/SE(24-25) [8BL-EL400A]
・取付長:290mm / ノーマル長315mm(純正比25mmショート)
・スプリングプリロード5段階調整可能
・純正サイドスタンドスイッチ使用可能
・純正チェーンケース使用可能

用途
適合車種:エリミネーター/SE(24-25)
ローダウンして足つきの不安を解消。シート高で約23mmローダウン可能
取付長:290mm / ノーマル長315mm(純正比25mmショート)
スプリングプリロード5段階調整可能 / 純正サイドスタンドスイッチ使用可能
ショートサイドスタンド付属
長さ(mm)【ノーマル】315(純正比25mm ショート)ブラックボディ/ブラックスプリング適合車種ELIMINATOR/SE(24-25) [8BL-EL400A]取付長(mm)290内容量1キット
注意
※ 右側のブレーキホースガイドがリアショックと接触するために内側に曲げる必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0742562946775
50,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする