曜日別特売

パイプエンジンガード

パイプエンジンガード - DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード - DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード - DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード - DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード - DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード - DAYTONA(デイトナ)

大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。
転倒時にライダーや愛車へのダメージを軽減。
ボルトオンで装着できるΦ25.4スチールパイプ製。アメリカンバイクのハンドルと同じ太さのため、フォグランプなどハンドルにクランプするアイテムの装着も可能です。
車体上部を保護する「パイプエンジンガード UPPER」は、GB350Cのクラシックなデザインにマッチしたラウンドスクエア形状で、幅広設計により純正のワイドなガソリンタンクをしっかり保護します。
MADE IN JAPAN。
【適合車種】
GB350C(24) [8BL-NC64]
・左右セット
・スチール製グロスブラック塗装仕上げ
・装着寸法:最大幅631×高さ341(mm)
・高強度ボルト付属

用途
適合車種:GB350C(24)
軽度な転倒時にガゾリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限に
ハンドルと同じ太さのΦ25.4スチールパイプ製。フォグランプなどハンドルにクランプするアイテムが装着可能
大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン
クラシックなデザインにマッチしたラウンドスクエア形状で、幅広設計によりガソリンタンクをしっかり保護
材質スチール製グロスブラック塗装仕上げ寸法(幅W×高さH)(mm)【装着時】631×341内容左右セット適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0742603146201
30,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする