ベアリングユニット UFLタイプ MUFL004E

ベアリングユニット UFLタイプ MUFL004E - NACHI(不二越)
仕様カバー付タイプMUFL-E寸法L(mm)55シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)16寸法N(mm)10寸法A1(mm)8寸法K(mm)71寸法A2(mm)8寸法A0(mm)26.5軸径d1(Φmm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07435298MUFL004E
7,060
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする