自動調心ころ軸受 23264

自動調心ころ軸受 23264 - NACHI(不二越)

・外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。・軌道ところが線接触をするように設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。・この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向アキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。

仕様保持器:もみ抜き保持器タイプ円筒穴外径D(Φmm)580内径d(Φmm)320呼び番号23264基本動定格荷重Cr(N)5600000基本静定格荷重Cor(N)7200000軌道輪形状自動調心ころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑450許容回転速度(min-1) 油潤滑560内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0743877123264
2,640,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0743877123264479469972326423264 自動調心ころ軸受 23200形 NACHI(不二越) 47946997自動調心ころ軸受 23200形NACHI(不二越)1個
1,098,000
税込1,207,800
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする