23264 自動調心ころ軸受 23264 NACHI(不二越) 07438771 23264 自動調心ころ軸受 23264 NACHI(不二越) 07438771 23264 自動調心ころ軸受 23264 NACHI(不二越) 07438771 23264 自動調心ころ軸受 23264 NACHI(不二越) 07438771 23264 自動調心ころ軸受 23264 NACHI(不二越) 07438771

自動調心ころ軸受 23264

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07438771 品番23264
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,640,000

・外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。・軌道ところが線接触をするように設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。・この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向アキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。

仕様保持器:もみ抜き保持器 タイプ円筒穴 外径D(Φmm)580 内径d(Φmm)320 呼び番号23264 基本動定格荷重Cr(N)5600000 基本静定格荷重Cor(N)7200000 軌道輪形状自動調心ころ軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑450 許容回転速度(min-1) 油潤滑560

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07438771 23264 47946997 23264 自動調心ころ軸受 23200形 NACHI(不二越) 自動調心ころ軸受 23200形 NACHI(不二越) 1個 1,098,000 税込1,207,800 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする