スラスト自動調心ころ軸受 29328

スラスト自動調心ころ軸受 29328 NACHI(不二越)

・ハウジング軌道盤の軌道は軸線上に中心をもつ球面になっており、調心性を持たせています。・接触角αは約45°でアキシアル荷重とある程度のラジアル荷重を受けることができます。・負荷能力が大きく、調心性があるので一般的に射出成形機、クレーンのフックなどの大形機械に使用されています。

仕様r(最小):2.1 A82 d140 B38.5 タイプEX D240 C29 D1179 d1218.4 B154.8 呼び番号29328 軌道輪形状スラスト自動調心ころ軸受 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07439769 29328
217,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07439769 29328 47947541 29328 29328 スラスト自動調心ころ軸受 29300形 NACHI(不二越) 47947541 スラスト自動調心ころ軸受 29300形 NACHI(不二越) 1個 85,980 税込94,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする