スラスト自動調心ころ軸受 29334

スラスト自動調心ころ軸受 29334 NACHI(不二越)

・ハウジング軌道盤の軌道は軸線上に中心をもつ球面になっており、調心性を持たせています。・接触角αは約45°でアキシアル荷重とある程度のラジアル荷重を受けることができます。・負荷能力が大きく、調心性があるので一般的に射出成形機、クレーンのフックなどの大形機械に使用されています。

仕様r(最小):3 A96 d170 B23 タイプE D280 C32 D1216 d1270 B164 呼び番号29334 軌道輪形状スラスト自動調心ころ軸受 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07439796 29334
335,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07439796 29334 47947575 29334 29334 スラスト自動調心ころ軸受 29300形 NACHI(不二越) 47947575 スラスト自動調心ころ軸受 29300形 NACHI(不二越) 1個 139,800 税込153,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする