スラスト自動調心ころ軸受 29452
・ハウジング軌道盤の軌道は軸線上に中心をもつ球面になっており、調心性を持たせています。・接触角αは約45°でアキシアル荷重とある程度のラジアル荷重を受けることができます。・負荷能力が大きく、調心性があるので一般的に射出成形機、クレーンのフックなどの大形機械に使用されています。
仕様r(最小):6
A154
d260
B48
タイプE
D480
C64
D1357
d1460
B1127
呼び番号29452
軌道輪形状スラスト自動調心ころ軸受
内容量1個
商品豆知識
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07440085 | 29452 | 47947864 | 29452 |
![]() |
スラスト自動調心ころ軸受 29400形 | NACHI(不二越) | 1個 | ¥760,000 税込¥836,000 | 注文コードが変更になりました |