スラスト自動調心ころ軸受 29460
・ハウジング軌道盤の軌道は軸線上に中心をもつ球面になっており、調心性を持たせています。・接触角αは約45°でアキシアル荷重とある程度のラジアル荷重を受けることができます。・負荷能力が大きく、調心性があるので一般的に射出成形機、クレーンのフックなどの大形機械に使用されています。
仕様r(最小):6
A175
d300
B52
タイプE
D540
C70
D1402
d1515
B1140
呼び番号29460
軌道輪形状スラスト自動調心ころ軸受
内容量1個
商品豆知識