スラスト自動調心ころ軸受 29248
・ハウジング軌道盤の軌道は軸線上に中心をもつ球面になっており、調心性を持たせています。・接触角αは約45°でアキシアル荷重とある程度のラジアル荷重を受けることができます。・負荷能力が大きく、調心性があるので一般的に射出成形機、クレーンのフックなどの大形機械に使用されています。
仕様r(最小):2.1
A130
d240
B19
タイプE
D340
C30
D1283
d1330
B157
呼び番号29248
軌道輪形状スラスト自動調心ころ軸受
内容量1個
商品豆知識