円すいころ軸受 30206

円すいころ軸受 30206 NACHI(不二越) 円すいころ軸受 30206 NACHI(不二越) 円すいころ軸受 30206 NACHI(不二越) 円すいころ軸受 30206 NACHI(不二越)

・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。

T17.25 d30 D52 C14 呼び番号30206 基本動定格荷重Cr(N)41500 基本静定格荷重Cor(N)44800 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6500 許容回転速度(min-1) 油潤滑8700 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07440171 30206
2,340
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする