円すいころ軸受 32310
・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。
T42.25
d50
D100
C33
呼び番号32310
基本動定格荷重Cr(N)176000
基本静定格荷重Cor(N)220000
許容回転速度(min-1) グリース潤滑3700
許容回転速度(min-1) 油潤滑5000
内容量1個
商品豆知識