曜日別特売

SQUEEGEE(スクイージー)

SQUEEGEE(スクイージー) - ダルトン

バスルームやミラー、車、家の窓など、広範囲の水滴除去に活躍する水切りワイパー。
軽量なので、軽い力でスムーズに水切りできます。
掃除用品ということを忘れてしまうようなカラフルな色合い。見えるところに吊るしておけば、キュートにその場に待機します。
決してプロ仕様ではないけれど、楽しく快適な掃除習慣を。そんなきっかけになれたら。

用途車、家の窓など、水滴除去に材質ハンドル/ポリプロピレン、ワイパー・ストラップ/TPE高さ(mm)265奥行(mm)35幅W(mm)210繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※素材の特性上、ご使用後のワイパー部分に多少のねじれが生じる場合があります。
※タワシまたは研磨剤を使用すると製品にキズがつくことがあります。
※ご使用後はよくすすぎ、水気を切って風通しの良い場所で保管してください。
※レモンやオレンジなど柑橘類の皮に含まれるテルペンや油脂によって変質することがあります。
※素材の特性上、他のプラスチック製品と長時間接触したままにすると、色移りや融合し剥がせなくなる可能性があります。保管場所等にご注意ください。
※商品の色味など、ロットにより多少の差が生じます。
※変形の原因となりますので、火の近くや高温になる場所に置いたり、熱湯に浸けることは避けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07457391RN-0542BLブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
07457400RN-0542GYグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
07457409RN-0542RDレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする