曜日別特売

LAND STACKING CUP & SAUCER(ランドスタッキングカップ&ソーサー)

LAND STACKING CUP & SAUCER(ランドスタッキングカップ&ソーサー) - ダルトンLAND STACKING CUP & SAUCER(ランドスタッキングカップ&ソーサー) - ダルトンLAND STACKING CUP & SAUCER(ランドスタッキングカップ&ソーサー) - ダルトンLAND STACKING CUP & SAUCER(ランドスタッキングカップ&ソーサー) - ダルトンLAND STACKING CUP & SAUCER(ランドスタッキングカップ&ソーサー) - ダルトン

スタンダードを追求したテーブルウェア
スタンダードを追求したテーブルウェア"LAND WARM STONEWARE"シリーズ。
厚みと重みがしっかりとあり、古き良きダイナーを彷彿とさせます。
料理を引き立てるシンプルなデザインと、ストーンウェアならではの暖かみのある風合いが心地よく、日常的に愛用できる食器です。
飲食店の食器としても利用できるほどの充実のラインナップで、テーブルコーディネートも楽しみたい。

用途食器、コーヒーカップやスープカップなどに材質ストーンウェア(耐熱温度差150℃)容量(mL)230質量(g)カップ:240、ソーサー:225寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)カップ:70×110×84直径×高さ(mm)ソーサー:155×22食器の種類洋食器内容量1箱(6個)
注意
※急激な温度変化は破損の原因となります。
※製造工程上、色やサイズ、形状に個体差があります。また、表面に波打ち凹凸や釉ダレがみられる場合があります。
※材質の性質上、黒点や釉薬上の凹み(ピンホール)等が見られる場合があります。また、ご使用中に貫入がみられる場合があります。製品の特性としてご理解ください。
※タワシ・磨き粉のご使用はキズの原因となりますのでおやめください。
※本製品に破損が生じた際は、直ちにご使用をおやめください。
※オーブン・電子レンジ・食器洗浄機:可
※直火:不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07458565M-0587
オープン
5,400
5,940(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする