パーマネントマルチマーカー”VISOR” 箱入りセット

パーマネントマルチマーカー”VISOR” 箱入りセット - ピカマーカー

16本のマーカーと7個の替え芯のセットで店舗に陳列できます。
組み立て不要ですぐに陳列できます。
水分を含んだあらゆる巣材の表面にもマーキング出来ます。
油分を含んだ面や粗面にもマーキングし易いです。
マーキングは長時間持続します。
芯は交換式で経済的です。
芯は乾燥しにくく長く使用できます。
回転式でリップのように素早く芯出しを調整できます。
強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。

用途木材、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイル、タイヤ、革などへの線引きやマーキングに。トラスコ品番665-2105セット内容パーマネントマルチマーカー赤:99040(4本)、黄:99044(4本)、青:99041(4本)、白:99052(4本)、専用換え芯赤:99140(2個)、黄:99144(2個)、青:99141(2個)、白:99152(1個)、リーフレット材質顔料適合温度(℃)-10~40ペン先長さ(mm)10商品タイプ詰替式本体、替芯繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(4本)
注意
※40°以下の環境で保管下さい。
※高温のまま放置しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07464427990103
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする