スタイリッシュワークライト

スタイリッシュワークライト 岡潮

2.5kgと軽量で運搬しやすく大光量2000ルーメンの三脚式LED投光器です。
1枚1枚のLEDパネルを操作する事により光を360度の全天球(上下左右全方位)自由自在に操れます。
省エネ22W、PSEマーク認証
ポータブル電源はLED投光器と合わせ総重量約4kgと単独で現場入り可能な重量です。
振動や騒音、一酸化炭素中毒の心配不要です。
1kw辺りのランニングコストは発電機の1/3未満です。

用途
深夜の振動・騒音を抑えた夜間作業
一酸化炭素中毒の心配のない作業環境
キャンプ、アウトドア時の照明
少人数での現場入り(総重量4kg)
トラスコ品番420-0804 セット内容三脚式LED投光器(本体)、ポータブル電源(本体)、専用ACアダプタ充電器(15V/2A)、シガーソケット-DCプラグ 材質LED投光器:本体:ABSプラスチック、三脚:鉄、ポータブル電源:リチウムポリマー電源(Li-Po) 幅(mm)600 高さ(mm)1380 奥行(mm)600 電圧(V)AC100(投光器) 消費電力(W)22 コード長さ(m)1.8 光源色 充電時間(時間)8 色(本体)ブラック 明るさ(Lm)2000 電球の種類LED 照射角度(°)360 内容量1式
注意
※裸眼で照明を覗き込まないよう注意して下さい。
※ポータブル電源の残量が低下した場合は放置せず充電を行って下さい。
※使用しない場合でも半年~1年の間隔で電源残量を確認し容量が枯渇しないよう注視して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07460358 OK6101-OK6102
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする