マルニ
パンク修理キット
一般ユーザー様向けパンク修理キットです。
バリエーションを豊富に取り揃え、ニーズに合ったキットをお選びいただけます。
用途
自転車パンク修理用キット
トラスコ品番
556-2522
セット内容
16点、パッチ(R×2、S×2、L×1)、ゴムのり22cc×1、らくらくワックス×2、タイヤレバー×2、サンドペーパーSS×2、虫ゴム×2、バルブキャップ×2
材質
石油ナフサ、イソヘキソン、天然ゴム、シクロヘキサン、添加剤
長さ(mm)
72
幅(mm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07465477
Q-562
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください