エアージェイ
ステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン
ステレオイヤフォンマイクです。
ハンズフリーで使えます。
リモコン付きで操作しやすいです。
用途
3.5πミニジャックスマホ用。
材質
PVC、ポリエステルブレイド紐、アルミ
タイプ
両耳
ケーブル長(m)
1.12
インターフェース
3.5mmステレオミニプラグ
イヤホン形状
インナーイヤー型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07462991
HA-ES41 MB
392-8940
ブラック
¥
1,780
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07463000
HA-ES41 WH
392-7394
ホワイト
¥
1,780
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください