信越化学工業
シリコーンオイル KF96-200CS
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。生理的に不活性で、熱酸化安定性、耐薬品性に優れているため、特殊な用途を除いてあらゆる成形材料に使用できます。
用途
撥水性、離型性、表面滑り性など
比重
(25℃)0.97
粘度
200mm
2
/cm(25℃)
不揮発分
98.5%以上
外観
無色透明液体
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※規格値ではありません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07502270
KF-96-200CS
1箱(1kg×10缶)
100mL
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07502279
KF-96-200CS
1缶(16kg×1缶)
160mL
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください