曜日別特売

近接センサ APS-10~15シリーズ

近接センサ APS-10~15シリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4T APS-13-7T APS-14-15TはIP66)
使用電圧:DC24V(Nタイプ)/DC12V(Tタイプ)
出力形態:直流電圧出力

取付非埋込み電源(V)DC10~16保護構造IP66シリーズ10~15出力直流電圧検出方式誘導ヘッド形状検出面前面検出対象鉄/非鉄金属センサ形状樹脂角型内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07484639APS-13-4T4
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484648APS-13-7T7
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484657APS-14-15T15
オープン
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする