曜日別特売

近接センサ APS-10~15シリーズ

近接センサ APS-10~15シリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4N APS-13-7N APS-14-15N APS-15-15NはIP66)
隣接取付に対応した異周波機種をご用意
使用電圧:DC24V
出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)

取付非埋込みシリーズ10~15出力3線・NPN・NO検出方式誘導内容量1個
全6種類を絞り込む
保護構造
検出距離(mm)
ヘッド形状
検出面
6種類すべて表示中
注文コード
品番
電源(V)
保護構造
検出距離(mm)
ヘッド形状
検出面
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07484630APS-11-4NDC10~30IP674樹脂角型上面
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484666APS-10-4NDC10~30IP674前面
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
07484675APS-13-4NDC20~30IP664前面
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484691APS-12A-4NDC20~30IP674前面
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
07484700APS-13-7NDC20~30IP667前面
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484709APS-14-15NDC20~30IP6615前面
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする