曜日別特売

近接センサ APS-GMCシリーズ

近接センサ APS-GMCシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

省配線:2線式のため、従来の3線式に比べ配線工数が3分の2になります。
省電力:3線式の消費電流が10~20mA程度あるのに比べ、2線式の出力OFF時の電流(オフ状態電流)は0.55mA以下となり、省電力化が行えます。
長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。
使用電圧:DC12-24V
出力形態:NO(ノーマルオープン)

取付埋込み電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGMC出力2線・NO検出方式誘導内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離(mm)
ヘッド形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07484517APS2-8GMC2-Z2金属円柱(M8)
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
07484526APS3-12GMC2-Z3金属円柱(M12)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484535APS7-18GMC2-Z7金属円柱(M18)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする