曜日別特売

近接センサ APS-GKシリーズ

近接センサ APS-GKシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

実績のある汎用エコノミータイプ
使用電圧:DC12-24V
出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン)
2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。

電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGK内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07484316APS5-12GK-E非埋込み3線・NPN・NO
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
07484325APS5-12GK-E2非埋込み3線・PNP・NO
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
07484341APS5-12GK-EH非埋込み3線・NPN・NO
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484350APS5-12GK-EL非埋込み3線・NPN・NO
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484359APS10-18GK-E非埋込み3線・NPN・NO
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484377APS18-30GK-E非埋込3線・NPN・NO
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
07484368APS10-18GK-E2非埋込3線・PNP・NO
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする