単式スラスト玉軸受 51152

単式スラスト玉軸受 51152 NACHI(不二越)

・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。

仕様保持器:もみ抜き保持器 外径D(Φmm)320 内径d(Φmm)260 幅T(mm)45 呼び番号51152 基本静定格荷重Coa(N)990000 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単式 許容回転速度(min-1) グリース潤滑800 許容回転速度(min-1) 油潤滑1200 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07494579 51152
270,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07494579 51152 47949474 51152 51152 単式スラスト玉軸受 51100形 NACHI(不二越) 47949474 単式スラスト玉軸受 51100形 NACHI(不二越) 1個 104,800 税込115,280 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする