油性アルキド樹脂絵具 ファンタジープリズム アトリエコレクション 45mlx10色+アクセサリー

油性アルキド樹脂絵具 ファンタジープリズム アトリエコレクション 45mlx10色+アクセサリー ペベオ 油性アルキド樹脂絵具 ファンタジープリズム アトリエコレクション 45mlx10色+アクセサリー ペベオ

プリズムは、絵具が乾燥するにつれて「ハチの巣」模様のような効果が現れる不思議な絵具です。
不透明で艶のある溶剤系絵具。
スポイトや筆を使って塗布することができます。
表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。
セット内容20エッグシェルホワイト、12バーミリオン、14チェリーブラッサム、21アイシーピンク、36ミッドナイトブルー、39カリビアンブルー、29リーフ、50ムーンストーン、51オニキス、、32アンティークゴールト、ヴィトラーユアウトライナー20ml 778000ホワイト、773300ゴールト、スポイト)

用途表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。 成分アクリルバインダー、顔料、水 トラスコ品番609-4536 主な用途金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07482067 758431
7,200
6,498
7,148 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする