シンクステーション 810046212585

シンクステーション 810046212585 Seasucker (シーサッカー)

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046212585
クルマの側面に付けられるシンク。オートキャンプでの食器洗いに最適です。真空マウントで面に取り付けられるため足元のスペースを取りません。シンクは折り畳み式なので収納時にも場所を取りません。寸法:L30.48cm x W24.13cm x H8.89cm
販売備考:4.5インチ真空マウント仕様
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:樹脂、ステンレス
使用箇所:汎用
付属品:折り畳みシンク、組み立て用ハードウェア
型番:SM9106B
特記事項:シンクサイズ:30.48 x 24.13 x 8.89cm(折り畳み時高さ2.54cm)
リペア:品番:CX2005B,CX2132B,CX2411,CX2061,CX2221
関連商品:品番:SM9105,SM9104
高さ:27.94
幅:38.1
奥行(引き):46.99

付属品折り畳みシンク、組み立て用ハードウェア 材質樹脂、ステンレス ブラック 備考シンクサイズ:30.48×24.13×8.89cm(折り畳み時高さ2.54cm) 幅(cm)38.1 型番SM9106B 高さ(cm)27.94 使用箇所汎用 関連部品リペア:CX2005B,CX2132B,CX2411,CX2061,CX2221/関連商品:SM9105,SM9104 奥行き(cm)46.99 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07501579 810046212585
27,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする