aiwa AM FM ポケットラジオ 本体内蔵巻取式イヤホン付 スピーカー内蔵 軽量

aiwa AM FM ポケットラジオ 本体内蔵巻取式イヤホン付 スピーカー内蔵 軽量 - aiwa(アイワ)aiwa AM FM ポケットラジオ 本体内蔵巻取式イヤホン付 スピーカー内蔵 軽量 - aiwa(アイワ)aiwa AM FM ポケットラジオ 本体内蔵巻取式イヤホン付 スピーカー内蔵 軽量 - aiwa(アイワ)aiwa AM FM ポケットラジオ 本体内蔵巻取式イヤホン付 スピーカー内蔵 軽量 - aiwa(アイワ)aiwa AM FM ポケットラジオ 本体内蔵巻取式イヤホン付 スピーカー内蔵 軽量 - aiwa(アイワ)aiwa AM FM ポケットラジオ 本体内蔵巻取式イヤホン付 スピーカー内蔵 軽量 - aiwa(アイワ)aiwa AM FM ポケットラジオ 本体内蔵巻取式イヤホン付 スピーカー内蔵 軽量 - aiwa(アイワ)aiwa AM FM ポケットラジオ 本体内蔵巻取式イヤホン付 スピーカー内蔵 軽量 - aiwa(アイワ)

ワンタッチ巻取式イヤホン&スピーカー内蔵!ポケットサイズの軽量ラジオ
本体内蔵巻取式イヤホン採用。ワンタッチ収納。
アナログダイヤル式チューナーで微調整が可能。スイッチ式イヤホン/スピーカー切替
受信感度を高めるイヤホン兼ケーブルアンテナ。災害時にも役立つ単4乾電池2本でパワフル長時間再生
大きな文字で操作がらくらく。余計な機能を省いたラジオ受信専用端末。重さわずか76g(電池除く)
3.5mmイヤホンジャック※音声モノラル

用途ご自宅でも外出時でも、ラジオ視聴に。AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH ラジオ ポケットラジオ ラヂオ ポケットラヂオ AM FM ラジオ視聴 コンパクト 軽量 イヤホン 巻取式イヤホン付属品取扱説明書/保証書質量(g)76電源単四乾電池2本(別売)長さ(cm)イヤホン:約70周波数(kHz)AM受信:530~1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.8×2.6×9.2周波数(MHz)FM受信:76~108内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07505246GAA4-PPR0003(SV)シルバー
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
07505255GAA4-PPR0003(BK)ブラック
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする