メーカー名:ネオプロト 4リン
メーカー品番:NP71520
【 足裏のメカニズムと操作時の動きを追求したブレーキペダル! 】操作性とコントロール性を追求した結果、足裏にフィットする独特なペダル面形状を開発。コントロールがしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現しました。また固定方法は安全性を考慮し、カバータイプではなく純正ペダルパッドとの交換タイプとしました。
販売備考:2個入。適合:MT車のNRE210,NGX10,GXPA16/MXPA10等 ※純正ペダルパッドを外した際に穴が無い場合は穴あけ加工要(Φ5) ※T20トルクスレンチ付属
適合情報:
トヨタ[TOYOTA] カローラ (型式:NRE210) MT車
トヨタ[TOYOTA] C-HR (型式:NGX10) MT車
トヨタ[TOYOTA] カローラスポーツ (型式:NRE210H) MT車
トヨタ[TOYOTA] カローラツーリング (型式:NRE210W) MT車
トヨタ[TOYOTA] GRヤリス (型式:GXPA16)MT車
トヨタ[TOYOTA] ヤリス (型式:MXPA10)MT車
色[カラー]:シルバー(アルマイト)
材質[素材]:アルミ(A6061-T6)
加工[有/無]:純正ペダルプレートに2か所の穴あけ加工が必要です。
内容量[数量]:2
付属品:T20トルクスレンチ付属。
特記事項:※純正ペダルパッドを取り外した際、ペダル面に2箇所の穴がない場合は穴あけ加工(Φ5)が必要です。※ブレーキペダル/クラッチペダル兼用。
関連商品:品番:NP71121,NP76120,NP54220,NP56220


