ラダーストラップ リアホイールマウント ハウジング+ラダーストラップのみ 810046211441

ラダーストラップ リアホイールマウント ハウジング+ラダーストラップのみ 810046211441 Seasucker (シーサッカー)

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046211441
ラチェット式ラダーストラップとリアタイヤが収まる形状のハウジングのセット。真空マウントは付属しません。バイクラックに付属のノーマルリアホイールマウントは面ファスナーストラップなので、しっかり固定したい方はこちらへアップグレードしてください。ノーマルリアホイールマウントのプラスネジを外して交換します。
販売備考:ラチェットバックル式
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:樹脂
使用箇所:シーサッカーバキュームマウント
関連商品:品番:BT1004,BT1104,BM2006,BM2106,BB3008

材質樹脂 ブラック 関連規格品番:BT1004,BT1104,BM2006,BM2106,BB3008 使用箇所シーサッカーバキュームマウント 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07500328 810046211441
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする