クロスバーバイクキャリア 810046211328

クロスバーバイクキャリア 810046211328 Seasucker (シーサッカー)

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046211328
モンキーバーにバイクを積載するためのマウントです。フロントとリアホイールを固定します。ご自身のバイクに合ったフロントフォークアダプターを選択してください。フロントはアルマイト処理アルミ、リアは樹脂製です。
販売備考:内容:モンキーバー用フロントフォークマウント、9x100 HUSKEアダプタープラグ(スキュワー付属)、リアホイールマウント
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:0.68
材質[素材]:アルミ、ナイロン
使用箇所:モンキーバー
付属品:9mm QRアダプター、フォークマウント、リアタイヤ受け
特記事項:自転車1台分
関連商品:品番:SX6150,SX6156,SX6140,SX6141
高さ:9.53
幅:10.16

特記自転車1台分 付属品9mmQRアダプター、フォークマウント、リアタイヤ受け 材質アルミ、ナイロン 質量(kg)0.68 ブラック 幅(cm)10.16 高さ(cm)9.53 関連規格品番:SX6150,SX6156,SX6140,SX6141 使用箇所モンキーバー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07500529 810046211328
15,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする